Komplet digitalnih merilnikov sile SAUTER FS 2-1KOY2

Št. art.: FS 2-1KOY2
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FS 2-1KOY2
EAN/GTIN 4045761358270
Številka proizvajalca FS 2-1KOY2

Opis

Opis:

Predkonfiguriran komplet, sestavljen iz merilnika sile premium FS-2 in merilne celice CO 100-Y2 (za meritve natezne in tlačne sile)
Premijski preizkuševalnik sil FS 2; 3,5″ zaslon na dotik; Merjenje sil v različnih nateznih ali tlačnih smereh je mogoče samo z eno merilno napravo; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sil (pozneje lahko razširite z 2 na 4); Specifični podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; Možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; miniaturna gumbna merilna celica iz nerjavečega jekla CO 100-Y2; razred natančnosti v skladu z OIML G5; nazivna karakteristična vrednost: 1,5 mV/V; visoka natančnost (kombinirani pogrešek 0,5 % F. S.); zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65; uporaba: za merjenje natezne in tlačne sile;

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico