Opis:
Popolnoma sestavljen komplet, sestavljen iz vrhunskega merilnika sile FS 2 in zunanje okrogle miniaturne merilne celice CR 10000-1Q1 za meritve tlačne sile
Premični merilnik sile FS 2; Merjenje sil v različnih nateznih ali tlačnih smereh je mogoče samo z eno merilno napravo; 3,5″ zaslon na dotik; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sile (naknadno se lahko razširi z 2 na 4); Posebni podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; Dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; merilna celica iz nerjavnega jekla CR 10000-1Q1; razred natančnosti po OIML C1; visoka natančnost (kombinirani pogrešek 0,05 % F. S.); nazivna karakteristična vrednost: 2 mV/V; zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68; področje uporabe: meritve tlačne sile;