Opis:
Ta kombinezon je kot nalašč za tople vremenske razmere pri požarih v naravi. Izdelan je iz lahke, zelo inovativne ognjevarne tkanine s posebnimi lastnostmi, ki uporabnika ščiti pred nevarnostmi, povezanimi s požari na prostem.
Lastnosti:
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Rumeno/srebrni refleksni trak za večjo vidnost
- Žep za radio, ki se prilega vsem velikostim
- Večji žepi z enostavnim dostopom
- Dvojno ojačana zaščita kolen za dodatno moč in vzdržljivost
- Preklop na sprednjem delu vratu
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Wildland Fire: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 200°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;