Majica z dolgimi rokavi Hi-Vis FR Yellow S R

Št. art.: FR96YERS
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
Številka izdelka FR96YERS
EAN/GTIN 5036108296132
Številka proizvajalca FR96YERS

Opis

Opis:

Ta udobna majica je izdelana iz interlock pletenine, ki je lahka, vendar zagotavlja visoko izolativnost. Ta izdelek je idealen za uporabo v različnih panogah, saj je trajno odporen proti ognju.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Ovratnik
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Material:

Tkanina Shell: Pletenina Modaflame HV: 60% modakrila, 40% bombaž
Sestava lupine: 60% modakrila, 40% bombaž
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico