Opis:
Ta udobna majica je izdelana iz interlock pletenine, ki je lahka, vendar zagotavlja visoko izolativnost. Ta izdelek je idealen za uporabo v različnih panogah, saj je trajno odporen proti ognju.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Ovratnik
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))
Material:
Tkanina Shell: Pletenina Modaflame HV: 60% modakrila, 40% bombaž
Sestava lupine: 60% modakrila, 40% bombaž
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;