Srajca Bizflame 88/12 FR Hi-Vis Yellow M R

Št. art.: FR95YERM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka FR95YERM
EAN/GTIN 5036108296033
Številka proizvajalca FR95YERM

Opis

Opis:

Ta lahkotna srajca nudi zagotovljeno ognjevarnost za celotno življenjsko dobo oblačila. Idealna za situacije, ko je potrebna dodatna vidnost, FR95 prostorna in udobna. Funkcije vključujejo prožno hrbtno stran za lažje gibanje in izjemno dolg rob srajce ki zagotavlja, da srajca ostane na svojem mestu, ko je zatlačena v hlače.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Lahko oblačilo
  • Dva prsna žepa z gumbom in preklopom
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Manšetni gumbi za varno in udobno prileganje
  • Zaokrožen spodnji rob srajce ostane zataknjen
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • ARC2
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame 88/12 HV: 88% bombaž, 12% najlon
Sestava lupine: 88% bombaž, 12% najlon
Opis lupine: Bizflame™ 88/12 HV zagotavlja visokokakovostno odpornost proti ognju in največje udobje. Visoka vsebnost bombaža zagotavlja ultra mehkost na dotik, medtem ko najlon zagotavlja odlično odpornost na obrabo in trganje. Tkanina Bizflame™ 88/12 HV izpolnjuje standard EN ISO 20471 razreda 3 za visoko vidnost in je odlična izbira za različna delovna okolja.
Teža lupine gm: 237
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico