Kombinezon Bizflame Ultra Orange XXL R

Št. art.: FR93ORRXXL
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
Številka izdelka FR93ORRXXL
EAN/GTIN 5036108281398
Številka proizvajalca FR93ORRXXL

Opis

Opis:

Pokrivalo Bizflame Industry, ki je neodvisno certificirano po petih mednarodnih varnostnih standardih, je zasnovano za vsestransko uporabo. Poseben poliester FR v tkanini zagotavlja največjo življenjsko dobo v najzahtevnejših okoljih.

Lastnosti:

  • Industrijsko pranje perila 75°C in sušenje v tunelu 155°C
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Stranski žepi
  • Žep za meter
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Žepi na ramenskih blazinicah za dodatno zaščito ramen
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Antistatična
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Ultra: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 80% bombaž, 10% poliester, 1% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 340
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico