Ognjevarna srajca Bizflame 88/12 Khaki 5XL R

Št. art.: FR89KHR5XL
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
Številka izdelka FR89KHR5XL
EAN/GTIN 5036108293230
Številka proizvajalca FR89KHR5XL

Opis

Opis:

Ta elegantna majica je lahkotna in udobna. Največja zaščita je zagotovljena s trajno odpornostjo proti plamenu in zaščito pred električnim oblokom ARC2. Rep srajce bo med gibanjem in celodnevnim nošenjem ostal zataknjen. Priročne funkcije vključujejo z gumbi nastavljive manšete in žepe s preklopom na prsih.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • DVOJNA ZAŠČITA PRED NEVARNOSTMI
  • Dva prsna žepa z gumbom in preklopom
  • Delilnik svinčnikov na levem žepu
  • Zaokrožen spodnji rob srajce ostane zataknjen
  • Manšetni gumbi za varno in udobno prileganje
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • ARC2
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame 88/12: 88% bombaž, 12% najlon
Sestava lupine: 88% bombaž, 12% najlon
Opis lupine: Bizflame™ 88/12 zagotavlja visokokakovostno odpornost proti ognju in največje udobje. Visoka vsebnost bombaža zagotavlja ultra mehkost na dotik, medtem ko najlon zagotavlja odlično odpornost na obrabo in trganje. Ta tkanina ustreza mednarodnim varnostnim standardom in je odlična izbira za različna delovna okolja.
Teža lupine gm: 237
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico