Opis:
Ta lahek telovnik z dolgimi rokavi zagotavlja vidljivost in zmogljivost. Uporablja se lahko v različnih situacijah, kjer je potrebna zaščita pred nevarnostmi. Nositi ga je potrebno preko oblačil z indeksom 2 ali 3, da zagotavlja popolno zaščito pred ognjem.
Lastnosti:
- Antistatična
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Lahkotno in udobno
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Vest HV: 98% poliester 2% ogljikova vlakna, pletena osnova
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikova vlakna, pletena osnova
Teža lupine gm: 120
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj