Antistatična ognjevarna jakna Hi-Vis Yellow S/M R

Št. art.: FR85YERS/M
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
Številka izdelka FR85YERS/M
EAN/GTIN 5036108281275
Številka proizvajalca FR85YERS/M

Opis

Opis:

Ta lahek telovnik z dolgimi rokavi zagotavlja vidljivost in zmogljivost. Uporablja se lahko v različnih situacijah, kjer je potrebna zaščita pred nevarnostmi. Nositi ga je potrebno preko oblačil z indeksom 2 ali 3, da zagotavlja popolno zaščito pred ognjem.

Lastnosti:

  • Antistatična
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Lahkotno in udobno
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Vest HV: 98% poliester 2% ogljikova vlakna, pletena osnova
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikova vlakna, pletena osnova
Teža lupine gm: 120
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico