Ognjevarna jopica s kapuco in zadrgo spredaj Navy XXXL R

Št. art.: FR81NARXXXL
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
Številka izdelka FR81NARXXXL
EAN/GTIN 5036108267583
Številka proizvajalca FR81NARXXXL

Opis

Opis:

FR81 je že po naravi odporen proti ognju, saj so vlakna, uporabljena v oblačilu, naravno odporna proti ognju, kar ne zbledi s pranjem. Ta udobna jopa s kapuco zagotavlja zaščito pred električnim lokom. Priročni žepi na sprednjem delu oblačila omogočajo gretje rok in veliko prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Prišita kapuca je elegantna in praktična
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico