Opis:
FR81 je že po naravi odporen proti ognju, saj so vlakna, uporabljena v oblačilu, naravno odporna proti ognju, kar ne zbledi s pranjem. Ta udobna jopa s kapuco zagotavlja zaščito pred električnim lokom. Priročni žepi na sprednjem delu oblačila omogočajo gretje rok in veliko prostora za shranjevanje.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Prišita kapuca je elegantna in praktična
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;