Jakna Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc Yellow/Navy M R

Št. art.: FR79YNRM
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
Številka izdelka FR79YNRM
EAN/GTIN 5036108226948
Številka proizvajalca FR79YNRM

Opis

Opis:

Ta jakna z visoko vidljivostjo je neodvisno certificirana v skladu s sedmimi mednarodnimi standardi, zato je idealna izbira, kadar je potrebna vsestranska zaščita.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Antistatična
  • Notranji prsni žep
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tkanina Shell: BIZFLAME RAIN+ HV: 80 % bombaž, 19 % poliester, 1 % ogljikova vlakna, PTFE laminat, PU premaz
Sestava lupine: 80 % bombaž, 19 % poliester, 1 % ogljikova vlakna, laminiranje s PTFE, PU premaz
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 380
Teža lupine oz: 11
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico