Opis:
Ta jakna z visoko vidljivostjo je neodvisno certificirana v skladu s sedmimi mednarodnimi standardi, zato je idealna izbira, kadar je potrebna vsestranska zaščita.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Antistatična
- Notranji prsni žep
- Ognjevarna bombažna podloga
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Ergonomično oblikovana kapuca
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Dostop za tisk blagovne znamke
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Skrit žep za telefon
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tkanina Shell: BIZFLAME RAIN+ HV: 80 % bombaž, 19 % poliester, 1 % ogljikova vlakna, PTFE laminat, PU premaz
Sestava lupine: 80 % bombaž, 19 % poliester, 1 % ogljikova vlakna, laminiranje s PTFE, PU premaz
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 380
Teža lupine oz: 11
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj