Opis:
Ta polo majica zagotavlja odlično zaščito po več standardih. Lahka tkanina uporablja edinstveno mešanico vlaken, ki skupaj zagotavljajo optimalno zaščito z odlično zračnostjo in upravljanjem vlage. Značilnosti vključujejo kontrastno mornarico in rebraste manšete za udobje in praktičnost.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Gumb za odpiranje plaketa
- Stranski zračniki za večje udobje
- Zasnovano za udobno prileganje
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Registrirani model skupnosti
- Obdrži obliko po nošenju
- Antistatična
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Pletenina Modaflame HVO: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Sestava lupine: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Teža lupine gm: 220
Teža lupine oz: 6.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj