Opis:
FR75 je odličen dodatek k naši zbirki negorljivih telovnikov. Telovnik je certificiran po standardih EN ISO 20471 razreda 2 in EN ISO 14116 indeksa 1, zato ga je potrebno nositi preko oblačili indeksa 2 ali 3, da zagotavlja negorljivo zaščito.
Lastnosti:
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Lahkotno in udobno
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Vest HV: 100% poliester, zankasto pletenje
Sestava lupine: 100% poliester, zankasto pletenje
Teža lupine gm: 120
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj