Ognjevaren telovnik Hi-Vis Yellow 4X/5X R

Št. art.: FR75YER4X/5X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka FR75YER4X/5X
EAN/GTIN 5036108266654
Številka proizvajalca FR75YER4X/5X

Opis

Opis:

FR75 je odličen dodatek k naši zbirki negorljivih telovnikov. Telovnik je certificiran po standardih EN ISO 20471 razreda 2 in EN ISO 14116 indeksa 1, zato ga je potrebno nositi preko oblačili indeksa 2 ali 3, da zagotavlja negorljivo zaščito.

Lastnosti:

  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Lahkotno in udobno
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Vest HV: 100% poliester, zankasto pletenje
Sestava lupine: 100% poliester, zankasto pletenje
Teža lupine gm: 120
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico