Opis:
Ta sodobna dvobarvna ognjevarna Hi-Vis jakna PW3 z najnovejšim inovativnim dizajnom je elegantna in praktična. Zgornji žep lahko sprejme sodobne dimenzije pametnih telefonov, prostorna spodnja žepa pa se zapenjata z zadrgo za večjo varnost. Izjemne lastnosti vključujejo odsevne obrobe, nastavljive manšete z ježkom in zanko ter ojačane dvojne šive.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Odprtine na zgornjem in spodnjem delu hrbta za največjo zračnost
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Označeno z UKCA
- Certifikat CE
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Nastavljiv pas za popolno prileganje
- Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
- Nov model
Standard:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Opis lupine: Modaflame™ Work HVO je izdelan iz 61 % modakrila, 18 % viskoze, 15 % poliestra, 5 % aramida in 1 % ogljikovih vlaken ter uporablja napredno tehnologijo za zaščito v okolju z več tveganji. Ta edinstvena mešanica vlaken je ognjevarna in antistatična, ima zelo učinkovite lastnosti za uravnavanje vlage in je prijetna na otip. Certificiran po številnih standardih, vključno z EN ISO 20471 in RIS 3279, Modaflame Work HVO zagotavlja izjemno vsestranskost in zaščito.
Kontrastna tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Kontrastna sestava: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Opis kontrasta:
Modaflame™ Work Stretch je trajno negorljiva tkanina, ki je sestavljena iz 60 % modakrila, 35 % bombaža, 4 % elastana in 1 % ogljikovih vlaken. Modaflame™ Work Stretch je raztegljiv, kar omogoča lažje gibanje in večjo prožnost ter povečuje udobje, vzdržljivost in antistatično zaščito.
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;