Opis:
Ta lahka srajca bo poskrbela za udobje in zaščito v najzahtevnejših okoljih, za boljšo vidnost pa poskrbi odsevni trak. Zadnji del srajce bo med gibanjem in celodnevnim nošenjem ostal zataknjen. Priročne funkcije vključujejo z gumbi nastavljive manšete in žepe s preklopom na prsih.
Lastnosti:
- Lahko oblačilo
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Dva prsna žepa z gumbom in preklopom
- Delilnik svinčnikov na levem žepu
- Manšetni gumbi za varno in udobno prileganje
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;