Opis:
Idealen za delavce, ki so v delovnem okolju izpostavljeni vročini. To oblačilo ima okrogel izrez, rebrast ovratnik in manšete, zato je udobno in enostavno za nošenje. Visoka vidljivost razreda 1 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Izjemni rezultati obstojnosti barv in krčenja
- Ovratnik
- Antistatična
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Material:
Tkanina Shell: Pletenina Modaflame HV: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;