Opis:
Majica s kratkimi rokavi ima rebrasti ovratnik in manšete za udobno prileganje
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Rebrasti ovratnik
- Izjemni rezultati obstojnosti barv in krčenja
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Nov model
Standard:
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;