Ognjevaren softshell WX3 Black XXL R

Št. art.: FR704BKRXXL
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
Številka izdelka FR704BKRXXL
EAN/GTIN 5036108368549
Številka proizvajalca FR704BKRXXL

Opis

Opis:

Softshell jakna WX3 je izdelana iz visoko zaščitne 3-slojne tkanine softshell. S pomočjo modakrilnih in ogljikovih vlaken, ta softshell zagotavlja zaščito pred ognjem, kemično in antistatično zaščito ter je odporna proti vetru, je vodoodporna in zračna. Inovativne oblikovne značilnosti vključujejo komponente brez kovin, prezračevanje hrbta, nastavljive manšete, vezene ognjevarne logotipe in več žepov z dovolj prostora za shranjevanje.,

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Zračnik zadaj za zračnost in udobje
  • CE-CAT III
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Odporno proti vetru, ščiti pred mrzlim vetrom
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Softshell: 100% poliester 95g laminiran na ognjevarno TPU membrano 35g in vezan z 60% modakrilom, 39% bombažem in 1% ogljikovimi vlakni, naravno ognjevaren flis 220g, skupna teža
Sestava lupine: 100% poliester 95g laminiran na ognjevarno TPU membrano 35g in vezan z 60% modakrilom, 39% bombažem in 1% ogljikovimi vlakni, naravno ognjevaren flis 220g, skupna teža
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico