Opis:
Ta izvorno ognjevaren pulover je zasnovan za zagotavljanje visoko vidne zaščite iz vseh smeri. Funkcije vključujejo udobne rebraste pletene manšete za elegantno in udobno prileganje.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Pletenina s krtačeno podlago
- Rebrast ovratnik in manšete
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Nov model
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Pletenina Modaflame HVO: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Sestava lupine: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj