Ognjevaren pulover RIS Orange S R

Št. art.: FR703ORRS
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
Številka izdelka FR703ORRS
EAN/GTIN 5036108355167
Številka proizvajalca FR703ORRS

Opis

Opis:

Ta izvorno ognjevaren pulover je zasnovan za zagotavljanje visoko vidne zaščite iz vseh smeri. Funkcije vključujejo udobne rebraste pletene manšete za elegantno in udobno prileganje.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Rebrast ovratnik in manšete
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Nov model
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Pletenina Modaflame HVO: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Sestava lupine: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico