Opis:
Ta lahka majica z dolgimi rokavi, ki je bolj formalnega videza, ščiti pred vročino, plamenom, antistatičnimi in lahkimi kemičnimi nevarnostmi. Prikrito sprednje zapenjanje s čepi izboljša profesionalni videz, hkrati pa zagotavlja največjo zaščito pred poškodbami in celodnevno udobje.
Lastnosti:
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Lahkotno in udobno
- Prsni žepi na zapenjanje z neti
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Zaokrožen spodnji rob srajce ostane zataknjen
- 2 žepa za varno shranjevanje
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;