Srajca Bizflame Plus Navy XL R

Št. art.: FR69NARXL
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
Številka izdelka FR69NARXL
EAN/GTIN 5036108349562
Številka proizvajalca FR69NARXL

Opis

Opis:

Ta lahka majica z dolgimi rokavi, ki je bolj formalnega videza, ščiti pred vročino, plamenom, antistatičnimi in lahkimi kemičnimi nevarnostmi. Prikrito sprednje zapenjanje s čepi izboljša profesionalni videz, hkrati pa zagotavlja največjo zaščito pred poškodbami in celodnevno udobje.

Lastnosti:

  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Lahkotno in udobno
  • Prsni žepi na zapenjanje z neti
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Zaokrožen spodnji rob srajce ostane zataknjen
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico