Opis:
Sama po sebi lahka tkanina, razvita za zahtevno okolje v industriji aluminija, železa in jekla, nudi maksimalno zaščito.
Lastnosti:
- Najvišja zaščita pred taljenim aluminijem
- Zaščita pri varjenju drugega razreda
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Certifikat CE
- Nov model
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))
Material:
Tkanina Shell: Aluflame Delo: 43 % bombaž, 30 % viskoza, 20 % akril, 6 % para aramid, 1 % ogljikova vlakna
Sestava lupine: 43 % bombaž, 30 % viskoza, 20 % akril, 6 % para aramid, 1 % ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 360
Teža lupine oz: 10.5
Pranje: Industrijsko pranje: perite pri 75 stopinjah Celzija, sušite pri 155 stopinjah Celzija; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;