Ognjevarne hlače Molten Metal Navy XL R

Št. art.: FR64NARXL
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
Številka izdelka FR64NARXL
EAN/GTIN 5036108352005
Številka proizvajalca FR64NARXL

Opis

Opis:

Sama po sebi lahka tkanina, razvita za zahtevno okolje v industriji aluminija, železa in jekla, nudi maksimalno zaščito.

Lastnosti:

  • Najvišja zaščita pred taljenim aluminijem
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Žep za meter
  • Skrit žep zadaj
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Material:

Tkanina Shell: Aluflame Delo: 43 % bombaž, 30 % viskoza, 20 % akril, 6 % para aramid, 1 % ogljikova vlakna
Sestava lupine: 43 % bombaž, 30 % viskoza, 20 % akril, 6 % para aramid, 1 % ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 360
Teža lupine oz: 10.5
Pranje: Industrijsko pranje: perite pri 75 stopinjah Celzija, sušite pri 155 stopinjah Celzija; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico