Hlače z naramnicami Multi-Norm Hi-Vis Yellow/Navy M R

Št. art.: FR63YNRM
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
Številka izdelka FR63YNRM
EAN/GTIN 5036108193851
Številka proizvajalca FR63YNRM

Opis

Opis:

Ta večnormni slinček in naramnica je izdelan iz iste inovativne tkanine kot model FR60. To udobno oblačilo zagotavlja zaščito pred številnimi tveganji. Značilnosti vključujejo dvojno sešite Hi-Vis trakove na nogah in pasu, sprednjo medeninasto zadrgo in dva sprednja našita žepa, prsni žep z zavihkom, zadnji žep z zavihkom in spodnji žep za orodje z zavihkom.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Žep za meter
  • Žep zadaj s preklopom in netom
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work HV: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 345
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico