Dežna jakna Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Yellow/Navy XXXL R

Št. art.: FR605YNRXXXL
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
Številka izdelka FR605YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108398683
Številka proizvajalca FR605YNRXXXL
L-število L01840 50

Opis

Opis:

Jakna Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc ima odlične ognjevarne lastnosti, zaščito pred dežjem in kemikalijami ter visoko oceno ARC, zato je idealna izbira, kadar je potrebna vsestranska zaščita. Ergonomsko oblikovana kapuca je idealna za zaščito uporabnika pred neugodnimi vremenskimi razmerami, bombažna podloga pa zagotavlja udobje in toploto. Idealna v kombinaciji s hlačami FR410.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Notranji prsni žep
  • Antistatična
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Skrit žep za telefon
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Material:

Tkanina Shell: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliester, 21% modakril, 18% bombaž, 1% ogljikova vlakna, HV 7mm Ripstop zračna PU premaz
Sestava lupine: 60% poliester, 21% modakril, 18% bombaž, 1% ogljikova vlakna, HV 7mm Ripstop dihajoča PU premaz
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico