Ognjevarna antistatična zimska jakna Red M R

Št. art.: FR59RERM
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
Številka izdelka FR59RERM
EAN/GTIN 5036108284269
Številka proizvajalca FR59RERM

Opis

Opis:

Ta zimska jakna FR je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelana je iz enake zunanje tkanine kot FR50, za dodatno toploto pa je kombinirana z izjemno debelo izolacijo iz vate in podlogo iz bombaža FR. Ta slog ima tudi odsevni trak z visoko vidljivostjo, ki je dvojno zašit za boljšo vidljivost. Izpolnjevanje vseh zahtevanih standardov EN, vključno s standardom za varjenje. Ima trojne šive, visoko vidne trakove na ramenih, rokah in telesu, skrito dvosmerno medeninasto zadrgo spredaj in dva poševna prsna žepa z zavihki. Oblačilo ima tudi notranjo regulacijo pasu za tesno prileganje. Ta slog ima dodatno prednost snemljive kapuce z medeninasto zadrgo.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Nižji prednji žepi z ježkom
  • Notranji prsni žep
  • Dva prsna žepa z neti
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Snemljiva kapuca
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Sestava polnila: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico