Ognjevaren antistatični zimski kombinezon Orange XXL R

Št. art.: FR53ORRXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka FR53ORRXXL
EAN/GTIN 5036108186891
Številka proizvajalca FR53ORRXXL

Opis

Opis:

Ta ognjevarna zimska jakna je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelana je iz enake zunanje tkanine kot FR50, za dodatno toploto pa je opremljena s plastjo dodatne izolacije in ognjevarne bombažne podloge. Ustreza vsem zahtevanim standardom, ima trojne šive, skrito dvosmerno medeninasto zadrgo spredaj in dva poševna prsna žepa s skrito medeninasto zadrgo spredaj. Oblačilo ima tudi žepe za kolenske blazinice, zasnovane z inovativnim dvostopenjskim nastavljivim sistemom.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Skrite medeninaste zadrge na prsnih žepih
  • Dva našita žepa zadaj
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Žep na rokavu
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Žep za meter
  • Certifikat CE
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Snemljiva kapuca
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Sestava polnila: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico