Opis:
Ta ognjevarna zimska jakna je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelana je iz enake zunanje tkanine kot FR50, za dodatno toploto pa je opremljena s plastjo dodatne izolacije in ognjevarne bombažne podloge. Ustreza vsem zahtevanim standardom, ima trojne šive, skrito dvosmerno medeninasto zadrgo spredaj in dva poševna prsna žepa s skrito medeninasto zadrgo spredaj. Oblačilo ima tudi žepe za kolenske blazinice, zasnovane z inovativnim dvostopenjskim nastavljivim sistemom.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Ognjevarna bombažna podloga
- Skrite medeninaste zadrge na prsnih žepih
- Dva našita žepa zadaj
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Žep na rokavu
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Žep za meter
- Certifikat CE
- Žepi za ščitnike kolen
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Snemljiva kapuca
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Sestava polnila: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj