Ognjevaren antistatičen kombinezon 350g Green XL R

Št. art.: FR50GNRXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka FR50GNRXL
EAN/GTIN 5036108406784
Številka proizvajalca FR50GNRXL

Opis

Opis:

Ta kombinezon je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelan je iz zelo inovativne negorljive tkanine z odsevnim trakom z visoko vidljivostjo, ki je dvakrat prešit za boljšo vidljivost. Ustreza vsem zahtevanim standardom EN in ima trojne šive, visoko vidne trakove na ramenih, rokah in nogah, skrito dvosmerno medeninasto zadrgo spredaj in dva poševna prsna žepa s skrito medeninasto zadrgo spredaj.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Žep za meter
  • Dva našita žepa zadaj
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Skrit žep z zadrgo
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Skrita dvosmerna medeninasta zadrga spredaj
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • CE-CAT III
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Stranski žepi

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 200°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico