Ognjevaren kombinezon PW3 HVO Orange/Black XL R

Št. art.: FR509OBRXL
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
Barva orange / schwarz
Univerzalna velikost XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FR509OBRXL
EAN/GTIN 5036108419319
Številka proizvajalca FR509OBRXL

Opis

Opis:

Sodoben ognjevaren kombinezon iz naše lastne tkanine Modaflame 280g. Inovativne značilnosti dizajna, kot so raztegljivi paneli zagotavljajo odlično udobje in prilagodljivost na ključnih področjih gibanja. Druge ključne značilnosti vključujejo prezračevanje hrbta, nastavljiv pas, vnaprej upognjene rokave, nastavljive manšete, vezene ognjevarne logotipe in več žepov z dovolj prostora za shranjevanje.,

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Odprtine na zgornjem in spodnjem delu hrbta za največjo zračnost
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Žep za meter
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Nov model
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Opis lupine: Modaflame™ Work HVO je izdelan iz 61 % modakrila, 18 % viskoze, 15 % poliestra, 5 % aramida in 1 % ogljikovih vlaken ter uporablja napredno tehnologijo za zaščito v okolju z več tveganji. Ta edinstvena mešanica vlaken je ognjevarna in antistatična, ima zelo učinkovite lastnosti za uravnavanje vlage in je prijetna na otip. Certificiran po številnih standardih, vključno z EN ISO 20471 in RIS 3279, Modaflame Work HVO zagotavlja izjemno vsestranskost in zaščito.
Kontrastna tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Kontrastna sestava: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Opis kontrasta:
Modaflame™ Work Stretch je trajno negorljiva tkanina, ki je sestavljena iz 60 % modakrila, 35 % bombaža, 4 % elastana in 1 % ogljikovih vlaken. Modaflame™ Work Stretch je raztegljiv, kar omogoča lažje gibanje in večjo prožnost ter povečuje udobje, vzdržljivost in antistatično zaščito.
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico