Opis:
Ta lahka nepremočljiva in vetrovna jakna zagotavlja odlično zaščito v težkih ali slabih vremenskih razmerah. Funkcije vključujejo zavihke za nevihto s čopi, sprednje žepe z zavihki in nastavljive manšete.
Lastnosti:
- Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
- Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
- Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Lahkotno in udobno
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tkanina Shell: Sealtex Flame: 100% poliester, ognjevaren in antistatičen, s PU premazom
Sestava lupine: 100% poliester, ognjevaren in antistatičen, s PU premazom
Opis lupine: Obleka je skladna s standardi EN ISO 14116, EN 1149, EN 13034 in EN 343 ter EN 471. Lahko in prožno tkanino z varjenimi šivi odlikuje zanesljivost tudi v najbolj zahtevnih razmerah. Trpežno elastično tkanino je mogoče preprosto očistiti, kar omogoča daljšo življenjsko dobo oblačila in ohranjen lep videz.
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj