Jakna Sealtex Flame Navy M R

Št. art.: FR46NARM
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
Številka izdelka FR46NARM
EAN/GTIN 5036108208210
Številka proizvajalca FR46NARM

Opis

Opis:

Ta lahka nepremočljiva in vetrovna jakna zagotavlja odlično zaščito v težkih ali slabih vremenskih razmerah. Funkcije vključujejo zavihke za nevihto s čopi, sprednje žepe z zavihki in nastavljive manšete.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Lahkotno in udobno
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tkanina Shell: Sealtex Flame: 100% poliester, ognjevaren in antistatičen, s PU premazom
Sestava lupine: 100% poliester, ognjevaren in antistatičen, s PU premazom
Opis lupine: Obleka je skladna s standardi EN ISO 14116, EN 1149, EN 13034 in EN 343 ter EN 471. Lahko in prožno tkanino z varjenimi šivi odlikuje zanesljivost tudi v najbolj zahtevnih razmerah. Trpežno elastično tkanino je mogoče preprosto očistiti, kar omogoča daljšo življenjsko dobo oblačila in ohranjen lep videz.
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico