Jakna Sealatex Flame Hi-Vis Yellow 5XL R

Št. art.: FR41YER5XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka FR41YER5XL
EAN/GTIN 5036108293469
Številka proizvajalca FR41YER5XL
L-število L01840 451

Opis

Opis:

Ta lahka nepremočljiva in na veter odporna jakna, zagotavlja odlično zaščito v težkih ali slabih vremenskih razmerah. Funkcije vključujejo zavihke z neti proti nevihti, sprednje žepe z zavihki in nastavljive manšete. Toplotno lepljen odsevni trak EN ISO 20471 za večjo vidnost.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Ognjevaren toplotno nanesen trak
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Dvosmerna plastična zadrga spredaj za hiter in enostaven dostop
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Evropska zadrga s ključkom nameščenim na levi strani oblačila.
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tkanina Shell: Sealtex™ Flame HV: 100% poliester s PU premazom
Sestava lupine: 100% poliester s PU premazom
Opis lupine: Tkanina Sealtex™ Flame HV je izdelana iz visoko vidne, ognjevarne poliestrske tkanine s PU prevleko. Lahka, raztegljiva in trpežna Sealtex Flame je vodoodporna in kemično odporna ter je zasnovana tako, da zagotavlja popolno zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami in nevarnostmi požarov.
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico