Opis:
Sodobne delovne hlače iz lahke ognjevarne tkanine. Polne funkcionalnosti, vključno z nastavljivo dolžino nog za dodatno udobje. Večnamenski žepi na stegnih omogočajo varno shranjevanje telefonov, pisal in orodja.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Enostavno dostopen žep
- Žep za meter
- Dva žepa zadaj
- Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- Nov model
Standard:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;