Opis:
Hlače Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc so udobne hlače, ki zagotavljajo optimalno zaščito v okoljih z več tveganji. Zaradi elastičnega pasu lahko hlače enostavno oblečete preko vaših oblačil, odsevna standardna oznaka na stegnu pa omogoča enostavno prepoznavanje pri delu. Idealni v kombinaciji z jakno FR605.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Ognjevarna bombažna podloga
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Antistatična
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Material:
Tkanina Shell: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliester, 21% modakril, 18% bombaž, 1% ogljikova vlakna, HV 7mm Ripstop zračna PU premaz
Sestava lupine: 60% poliester, 21% modakril, 18% bombaž, 1% ogljikova vlakna, HV 7mm Ripstop dihajoča PU premaz
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;