Hlače Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Yellow/Navy S R

Št. art.: FR410YNRS
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
Številka izdelka FR410YNRS
EAN/GTIN 5036108405152
Številka proizvajalca FR410YNRS

Opis

Opis:

Hlače Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc so udobne hlače, ki zagotavljajo optimalno zaščito v okoljih z več tveganji. Zaradi elastičnega pasu lahko hlače enostavno oblečete preko vaših oblačil, odsevna standardna oznaka na stegnu pa omogoča enostavno prepoznavanje pri delu. Idealni v kombinaciji z jakno FR605.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Antistatična
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Material:

Tkanina Shell: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliester, 21% modakril, 18% bombaž, 1% ogljikova vlakna, HV 7mm Ripstop zračna PU premaz
Sestava lupine: 60% poliester, 21% modakril, 18% bombaž, 1% ogljikova vlakna, HV 7mm Ripstop dihajoča PU premaz
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico