Opis:
Delovne hlače PW3 FR Hi-Vis
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Označeno z UKCA
- Certifikat CE
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Enostavno dostopen žep
- Dva našita žepa zadaj
- Žep za meter
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
- Nov model
Standard:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Kontrastna tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Kontrastna sestava: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Opis kontrasta:
Modaflame™ Work Stretch je trajno negorljiva tkanina, ki je sestavljena iz 60 % modakrila, 35 % bombaža, 4 % elastana in 1 % ogljikovih vlaken. Modaflame™ Work Stretch je raztegljiv, kar omogoča lažje gibanje in večjo prožnost ter povečuje udobje, vzdržljivost in antistatično zaščito.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;