Lahke hlače Bizflame Plus Navy XXL R

Št. art.: FR401NARXXL
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
Številka izdelka FR401NARXXL
EAN/GTIN 5036108353514
Številka proizvajalca FR401NARXXL

Opis

Opis:

Sodobne delovne hlače iz lahke ognjevarne bombažne tkanine s subtilnimi raztegljivimi paneli, ki omogočajo večjo svobodo gibanja v vseh delovnih položajih. Funkcionalno opremljene, vključno z ojačanim mednožjem, žepi za ščitnike kolen in prilagodljivo dolžino hlačnic za dodatno udobje. Večnamenski žepi na stegnu zagotavljajo varno shranjevanje telefonov, pisal in orodij.

Lastnosti:

  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Enostavno dostopen žep
  • Žep za meter
  • Dva žepa zadaj
  • Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Označeno z UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Kolekcija oblačil Bizflame Pro je bila oblikovana za delovanje in funkcioniranje, ob sočasnem zagotavljanju učinkovite zaščite. Modeli so bili neodvisno testirani in odlično zadovoljujejo potrebe pomorske in varilne industrije.
Kontrastna tkanina: Bizflame Plus Stretch 97% bombaž, 2% elastan, 1% ogljikova vlakna
Kontrastna sestava: 97% bombaž, 2% elastan, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico