Opis:
Ta klasični kombinezon je odličen dodatek kolekciji ognjevarnih oblačil. Ta model ponuja veliko uporabnih funkcij, kot sta zanka za radio in skrit žep za mobilni telefon, kar zagotavlja največje udobje, zmogljivost in varnost.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Prsni žepi na zapenjanje z neti
- Žep za meter
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Skrit žep za telefon
- CE-CAT III
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Kolekcija oblačil Bizflame Pro je bila oblikovana za delovanje in funkcioniranje, ob sočasnem zagotavljanju učinkovite zaščite. Modeli so bili neodvisno testirani in odlično zadovoljujejo potrebe pomorske in varilne industrije.
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj