Hlače Bizflame Work Navy S R

Št. art.: FR36NARS
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
Številka izdelka FR36NARS
EAN/GTIN 5036108219728
Številka proizvajalca FR36NARS

Opis

Opis:

Te robustne hlače zagotavljajo udobje, trpežnost in zaščito po več standardih EN. Odlične lastnosti vključujejo udoben pas, žep za ravnilo in priročen žep zadaj.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Žep za meter
  • Žep zadaj
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Kolekcija oblačil Bizflame Pro je bila oblikovana za delovanje in funkcioniranje, ob sočasnem zagotavljanju učinkovite zaščite. Modeli so bili neodvisno testirani in odlično zadovoljujejo potrebe pomorske in varilne industrije.
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico