Opis:
Jakna Bizflame Work zagotavlja udobje in izjemno zaščito. Uporabne funkcije vključujejo prsni žep s skritim delom za mobilni telefon in priročno radijsko zanko.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Prsni žepi na zapenjanje z neti
- Dva žepa z neti nižje
- Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- Skrit žep za telefon
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Kolekcija oblačil Bizflame Pro je bila oblikovana za delovanje in funkcioniranje, ob sočasnem zagotavljanju učinkovite zaščite. Modeli so bili neodvisno testirani in odlično zadovoljujejo potrebe pomorske in varilne industrije.
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj