Ognjevaren plašč Standard Navy XXL R

Št. art.: FR34NARXXL
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
Številka izdelka FR34NARXXL
EAN/GTIN 5036108351954
Številka proizvajalca FR34NARXXL
L-število L01840 422

Opis

Opis:

Ognjevarni plašč, namenjen nošenju preko oblačil odpornih proti ognju. Izdelan iz udobne, lahke, zelo inovativne ognjevarne tkanine keper.,

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Lahko oblačilo
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Delilnik svinčnikov na levem žepu
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Lahkotno in udobno
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico