Opis:
Ognjevarni plašč, namenjen nošenju preko oblačil odpornih proti ognju. Izdelan iz udobne, lahke, zelo inovativne ognjevarne tkanine keper.,
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Lahko oblačilo
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Delilnik svinčnikov na levem žepu
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Lahkotno in udobno
- Certifikat CE
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;