Opis:
Majica Henley zagotavlja osnovno zaščito pred vročino in plamenom, električnim oblokom in antistatičnostjo, ohranja delavce varne ter jim nudi udobje pri delu. Mehak vstavek s tremi gumbi doda subtilen teksturni kontrast oblačilu, ki ga je enostavno plastiti in je tudi samo po sebi videti odlično.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Skrit prsni žep
- Žep na rokavu
- Gumb za odpiranje plaketa
- Ognjevarna rebrasta manšeta za dodatno varnost
- Ognjevarna aramidna nit za povečano trpežnost in zaščito
- ARC2
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Knit: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 237
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;