Opis:
Ta dvobarvni flis, ki je po naravi odporen na ogenj, zagotavlja izjemno toploto in udobje. Visokokakovosten premaz proti luščenju ohranja videz oblačila dlje časa. Pametne funkcije vključujejo kontrastne plošče za zaščito pred umazanijo, dva stranska žepa z zadrgo, elastične manšete in nastavljiv rob z vrvico.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Nastavljiv rob z vrvico
- Elastične manšete za varno prileganje
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Kontrasten flis ovratnik za zaščito pred umazanijo
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELim 5.9CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Fleece HV: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;